Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL178A
Cod. Produttore
FL178A
Cod. EAN
3250610670774

Informazioni di prodotto

MONACO+ PORTA TRASP. 950X800X300

Documentazione tecnica

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 950X800X300Mm

tipo di copertura

porta

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

apparente

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

tipo di porta

singolo

materiale della scatola

acciaio

profondità di incasso

300 mm

larghezza

800 mm

numero di moduli

222

con serratura

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

numero di file

6

larghezza in unità di suddivisione

37

profondità

300 mm

altezza

950 mm

spessore materiale scatola

1.2 mm

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale porta/coperchio

1.5 mm

numero di ingressi per conduttori

2

coperchio/porta trasparente

numero RAL

7035

possibilità di applicazione

colore

grigio

barra DIN

profondità interna

300 mm

Produttore

ORION PLUS LAM PORTA TRASP. 950X800