Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL124A
Cod. Produttore
FL124A
Cod. EAN
3250610670545

Informazioni di prodotto

MONACO+ PORTA CIECA 800X600X300

Documentazione tecnica

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 800X600X300Mm

tipo di copertura

coperchio

resistenza agli urti

IK10

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

tipo di porta

singolo

materiale della scatola

acciaio

profondità di incasso

300 mm

larghezza

600 mm

numero di moduli

130

con serratura

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

numero di file

5

larghezza in unità di suddivisione

26

profondità

300 mm

altezza

800 mm

profondità interna

300 mm

spessore materiale scatola

2 mm

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

numero di ingressi per conduttori

2

numero RAL

7035

possibilità di applicazione

colore

grigio

barra DIN

Produttore

ORION PLUS LAM PORTA CIECA 800X600X