Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL110A
Cod. Produttore
FL110A
Cod. EAN
3250610674048

Informazioni di prodotto

MONACO+ PORTA CIECA 500X300X200

Documentazione tecnica

Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 500X300X200Mm

tipo di copertura

coperchio

resistenza agli urti

IK10

superficie

rivestito a polvere

esecuzione coperchio

chiuso

grado di protezione (IP)

IP65

classe di protezione

I

tipo di porta

singolo

materiale della scatola

acciaio

profondità di incasso

200 mm

larghezza

300 mm

numero di moduli

30

con serratura

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

numero di file

3

larghezza in unità di suddivisione

10

profondità

200 mm

altezza

500 mm

profondità interna

200 mm

spessore materiale scatola

2 mm

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale porta/coperchio

2 mm

numero di ingressi per conduttori

2

numero RAL

7035

possibilità di applicazione

colore

grigio

barra DIN

Produttore

ORION PLUS LAM PORTA CIECA 500X300X