Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001YM0014
Cod. Produttore
001YM0014
Cod. EAN
8050456002075

Informazioni di prodotto

OMEGA FORI Ø6mm INTERASSE 48 SEDE Q10

Documentazione tecnica

Omega ad interasse 48 mm sede Q10.

Produttore

OMEGA FORI 6MM INTERASSE 48 SEDE Q