Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02140
Cod. Produttore
B02140
Cod. EAN
8015892021400

Informazioni di prodotto

OMEGA 3F GUIDA PROFILATA

Documentazione tecnica

OMEGA 3F Guide profilate in acciaio zincocromato

altezza

2000 mm

lunghezza

2000 mm

esecuzione della superficie

zincato

materiale

acciaio

esecuzione

profili speciali

forma del foro

asola

spessore del materiale

1 mm

distanza foro centrale

25 mm

Produttore

OMEGA 3F Guide profilate in acciaio zincocromato

(m) Quantità minima: 40 m
Qta imballo: 40 m