Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUC842
Cod. Produttore
UC842
Cod. EAN
3250616138421

Informazioni di prodotto

N.1 BARRA FORATA M6 32X5 L1000

Documentazione tecnica

Sistema Quadro Barra In Rame Forata Filettata M6 Sezione 32X5 L1000

larghezza

1000 mm

lunghezza

1000 mm

altezza

32 mm

esecuzione

piatto

corrente nominale In

160 A

Produttore

N.1 BARRA FORATA M6 32X5 L1000