Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
automatico
prova di continuità
intervallo di misura della resistenza di isolamento
0.0001 MOhm 40 MOhm
misurazione della capacità
misurazione di frequenza
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
prova di continuità/test diodi
risoluzione minima tensione continua
0,01 mV
risoluzione minima tensione alternata
1 mV
risoluzione minima resistenza
0,1 ohm
max. intervallo di misura della tensione AC
600 V
max. intervallo di misura della tensione DC
max. intervallo di misura della corrente DC
600 A
max. intervallo di misura della resistenza
40 MOhm
categoria circuito di misura
CAT III
massimo campo di misura della capacità
3000 µF
risoluzione minima della capacità
0,1 µF
massimo campo di misura della frequenza
1 kHz
risoluzione minima della frequenza
1 Hz
tensione massima categoria circuito di misura
300 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te