Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK35XP-A
Cod. Produttore
35XP-A
Cod. EAN
0095969365437

Informazioni di prodotto

35XP-A Multimetro digitale professionale, temp, frequenza, capacitanza

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

prova di continuità

intervallo di misura della resistenza di isolamento

0.0001 MOhm 40 MOhm

misurazione della capacità

misurazione della temperatura

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

0,1 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

0,1 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

2 A

max. intervallo di misura della corrente DC

600 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MOhm

categoria circuito di misura

CAT III

intervallo di misurazione della temperatura massima

1000 °C

risoluzione minima della temperatura

0,1 °C

massimo campo di misura della capacità

4000 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

1 kHz

risoluzione minima della frequenza

1 Hz

misurazione della temperatura TC

tensione massima categoria circuito di misura

300 V

con misurazione della temperatura

Produttore

MULTIMETRO DIGITALE PER HVAC