Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
manuale/automatico
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
interfaccia
misurazione di frequenza
con misurazione del livello (dB)
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
prova di continuità/test diodi
risoluzione minima tensione continua
0,001 mV
risoluzione minima corrente continua
0,001 µA
risoluzione minima tensione alternata
risoluzione minima corrente alternata
0,1 µA
risoluzione minima resistenza
0,001 Ohm
max. intervallo di misura della tensione AC
750 V
max. intervallo di misura della tensione DC
1000 V
max. intervallo di misura della corrente AC
10 A
max. intervallo di misura della corrente DC
max. intervallo di misura della resistenza
100 MOhm
memoria dei valori massimi
visualizzazione multipla
categoria circuito di misura
CAT II
memoria valori minimi
misurazione del valore relativo
massimo campo di misura della frequenza
1000 kHz
risoluzione minima della frequenza
0,01 Hz
misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin)
tensione massima categoria circuito di misura
600 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te