Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
numero di canali
1
visualizzazione
digitale
misurazione vero valore efficace (TRMS)
interfaccia
risoluzione minima tensione continua
0,001 mV
risoluzione minima tensione alternata
risoluzione minima corrente alternata
1 µA
risoluzione minima resistenza
0,1 ohm
max. intervallo di misura della tensione DC
1000 V
max. intervallo di misura della corrente AC
1 A
max. intervallo di misura della corrente DC
max. intervallo di misura della resistenza
40000000 Ohm
visualizzazione multipla
dare una corrente di 0 mA ... 24 mA
risoluzione minima dare corrente
0,001 mA
assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA
risoluzione minima assorbimento di corrente
funzione rampa e scala
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te