Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-117 EUR
Cod. Produttore
FLUKE-117 EUR
Cod. EAN
0095969344852

Informazioni di prodotto

Fluke 117 Multimetro TRMS, 600V, 10A AC/DC, 6000pt, retroilluminazione, LoZ
Multimetro per elettricisti Fluke 117 e kit di cacciaviti isolati 1000V Il multimetro fornisce misure Min/Max/Media, rilevando frequenza e capacitanza. Permette di rilevare la tensione senza contatto, selezionare automaticamente la tensione AC/DC e ridurre le misure imprecise dovute a tensioni parassite con la funzione LoZ.

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

visualizzazione a barre analogica

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

1000 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

40 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

50 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

visualizzazione a barre analogica/logaritmico

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

MULTIMETRO ACDC 600V 10A CON VOLTAL