Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /
Informazioni di prodotto
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
manuale/automatico
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
misurazione della capacità
misurazione di frequenza
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
visualizzazione a barre analogica
prova di continuità/test diodi
risoluzione minima tensione continua
0,1 mV
risoluzione minima corrente continua
10 µA
risoluzione minima tensione alternata
risoluzione minima corrente alternata
risoluzione minima resistenza
0,1 ohm
max. intervallo di misura della tensione AC
1000 V
max. intervallo di misura della tensione DC
max. intervallo di misura della corrente AC
10 A
max. intervallo di misura della corrente DC
max. intervallo di misura della resistenza
50 MOhm
memoria dei valori massimi
categoria circuito di misura
CAT IV
memoria valori minimi
massimo campo di misura della capacità
9999 µF
risoluzione minima della capacità
0,001 µF
massimo campo di misura della frequenza
99.99 kHz
risoluzione minima della frequenza
0,01 Hz
visualizzazione a barre analogica/logaritmico
tensione massima categoria circuito di misura
600 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te