Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLK-175-EGFID
Cod. Produttore
FLUKE-175 EGFID
Cod. EAN
0095969095921

Informazioni di prodotto

Fluke 175 Multimetro TRMS, 1000V, 10A AC/DC, 6000pt
Fluke 175 Multimetro digitale TRMS 6000 Con e intervallo manuale, 3.75 cifre, misura TRMS di tensione 1000V AC/DC e corrente 10A AC/DC, Display 6000pt con funzione MIN/MAX/MED Misurazioni di frequenza, capacitanza, resistenza, continuità e diodi GARANTITO A VITA

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

visualizzazione a barre analogica

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima corrente continua

10 µA

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima corrente alternata

10 µA

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

1000 V

max. intervallo di misura della tensione DC

1000 V

max. intervallo di misura della corrente AC

10 A

max. intervallo di misura della corrente DC

10 A

max. intervallo di misura della resistenza

50 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT IV

memoria valori minimi

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

massimo campo di misura della frequenza

99.99 kHz

risoluzione minima della frequenza

0,01 Hz

visualizzazione a barre analogica/logaritmico

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

MULTIMETRO ACDC 1000V, 10A