Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-374 FC
Cod. Produttore
FLUKE-374 FC
Cod. EAN
0095969798532

Informazioni di prodotto

Fluke 374FC Multimetro a pinza 600A, 1000V AC/DC, TRMS, Fluke Connect
Il modello Fluke 374 FC fa parte della famiglia di strumenti di misura wireless Fluke Connect. il che comporta i seguenti vantaggi: Misurazioni degli andamenti e individuazione dei guasti intermittenti collegando il multimetro al proprio telefono tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Trasmissione dei risultati in modalità wireless tramite l’app per misurazioni Fluke Connect®. Creazione e invio di report direttamente dal campo. Restate tranquillamente lontani dalla zona a rischio di scariche elettriche grazie alla connettività Bluetooth per dispositivi Apple e Android. Il modello Fluke 374 FC sostituisce il multimetro a pinza Fluke 374.

tipo di corrente

corrente continua/alternata

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura corrente/DC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

34 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

interfaccia

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT IV

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

grado di protezione (IP)

IP30

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

MULTIMETRO A PINZA 600A AC/DC, TRMS