Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FKFLUKE-113 EUR
Cod. Produttore
FLUKE-113 EUR
Cod. EAN
0095969436298

Informazioni di prodotto

Fluke 113 Multimetro TRMS, 600V, AC/DC, 6000pt, VCHECK™
Fluke 113 Multimetro digitale TRMS Commutazione automatica delle misure Misure di tensione TRMS fino a 600V AC/DC Misure di resistenza, capacità, continuità, test diodi Display ampio e retroilluminato e funzione Min/Max

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

manuale/automatico

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

visualizzazione a barre analogica

prova di continuità/test diodi

risoluzione minima tensione continua

0,1 mV

risoluzione minima tensione alternata

0,1 mV

risoluzione minima resistenza

0,1 ohm

max. intervallo di misura della tensione AC

600 V

max. intervallo di misura della tensione DC

600 V

max. intervallo di misura della resistenza

0.06 MOhm

memoria dei valori massimi

categoria circuito di misura

CAT III

memoria valori minimi

massimo campo di misura della capacità

9999 µF

risoluzione minima della capacità

0,001 µF

visualizzazione a barre analogica/logaritmico

tensione massima categoria circuito di misura

600 V

Produttore

Multimetro 600V Ac