Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4393
Cod. Produttore
4393
Cod. EAN
8002219868695

Informazioni di prodotto

MULTI LENS GL AT OPT SA 8LTO
Il BE4393 è un dispositivo innovativo progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica moderna. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una robusta protezione contro le condizioni ambientali. Il suo design ergonomico garantisce un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti e appassionati del settore. La forma della lente è studiata per ottimizzare la diffusione della luce, migliorando l'efficienza luminosa e contribuendo a un'illuminazione uniforme. Grazie alla sua versatilità, il BE4393 è adatto a una varietà di applicazioni, dal residenziale all'industriale. La sua compatibilità con diversi sistemi di montaggio e la certificazione di sicurezza ne fanno una scelta affidabile per ogni progetto elettrico. Con il BE4393, la qualità e l'affidabilità si uniscono per garantire prestazioni ottimali nel tempo.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

220 lm

fattore di potenza

0.55

altezza/profondità

40 mm

diametro esterno

90 mm

Produttore

MULTI LENS GLAT OPT SE/SA 8LTO