Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE4334
Cod. Produttore
4334
Cod. EAN
8002219868657

Informazioni di prodotto

MULTI LENS GL 60MM SA 123H RM
Il MULTI LENS GL 60MM SA 123H RM è un accessorio versatile e funzionale progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. La sua lente da 60 mm assicura un'illuminazione ottimale, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durabilità nel tempo, offrendo prestazioni affidabili anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua forma compatta e il design ergonomico facilitano l'integrazione in diversi contesti, permettendo un montaggio semplice e veloce. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il MULTI LENS GL 60MM SA 123H RM è conforme agli standard di protezione, assicurando un utilizzo sicuro e senza rischi. Questo accessorio è perfetto per chi cerca soluzioni efficienti e di qualità nel campo dell'illuminazione elettrica.

tipo di montaggio

incasso

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

senza copertura

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

220 lm

fattore di potenza

0.52

altezza/profondità

40 mm

diametro esterno

90 mm

Produttore

MULTI LENS GL 60MM SE/SA 123H