Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXVUC29P
Cod. Produttore
XVUC29P
Cod. EAN
3606480711541

Informazioni di prodotto

Treno di impulsi multi-colore Ø60

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso Harmony XVU di Schneider Electric è alimentato a 24 V AC/DC e dispone di 6 colori a LED con impostazioni diverse per lo schema di luce mediante segnale a impulsi tramite PLC. Ha un diametro di montaggio di 60 mm. Questo elemento luminoso multicolore è progettato come accessorio per essere collegata alla base e creare una colonna luminosa completa. Il LED integrato offre uno schema a luce lampeggiante, consentendo di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

tipo di tensione

DC

tensione d’esercizio per DC

24 V

corpo luminoso

LED

diametro esterno

60 mm

funzione

luce fissa/lampeggiante

Serie

Harmony_XVU

Produttore

Treno di impulsi multi-colore Ø60