Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001FROG-A24
Cod. Produttore
001FROG-A24
Cod. EAN
8050456009159

Informazioni di prodotto

FROG MOTORE INTERRATO 24V 3,5M

Documentazione tecnica

Motoriduttore interrato 24 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.

tensione del motore

24 V

Produttore

MOTORIDUTTORE 24 V DC

€ 563,92 x 1 pz.
(pz.)