Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001KR310S
Cod. Produttore
001KR310S
Cod. EAN
8050456011718

Informazioni di prodotto

KRONO MOTORE PISTONE 230V 3M SX-2MS

Documentazione tecnica

Motoriduttore sinistro 230 V irreversibile con micro di finecorsa di apertura e chiusura per cancelli a battente con anta fino a 3 m e 400 kg di peso.

tensione del motore

230 V

Produttore

MOTORIDUTTORE 230 V AC SINISTRO