Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001FROG-MS
Cod. Produttore
001FROG-MS
Cod. EAN
8050456009371

Informazioni di prodotto

SUPERFROG MOTORE INTERRATO 400V 8M SX-TP

Documentazione tecnica

Motoriduttore interrato sinistro 230 - 400 V irreversibile per cancelli a battente con ante fino a 8 m e 600 kg di peso.

tensione del motore

400 V

Produttore

MOTORIDUTTORE 230 - 400 V AC SINIST