Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0703P11F1A
Cod. Produttore
BSH0703P11F1A
Cod. EAN
3389118137226

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 3,1 Nm - 8000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH0703P11F1A offre prestazioni eccezionali con una potenza di 2,8 Nm e un design compatto di 70 mm. Con un grado di protezione IP50, è progettato per resistere a condizioni ambientali moderate. La sua alimentazione in corrente alternata garantisce efficienza e affidabilità, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni industriali. Questo motore combina robustezza e innovazione, rappresentando una scelta di qualità per chi cerca prestazioni elevate nel settore elettrico.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

6

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

0.75 kW

coppia nominale

2.4 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 70MM 2,8 NM CHIAV. IP40