Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0702P01F1A
Cod. Produttore
BSH0702P01F1A
Cod. EAN
3389118136205

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 2,2 Nm - 8000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH0702P01F1A della marca BSH è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 2,1 NM. Con un diametro di 70 mm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono un grado di protezione IP50. La sua alimentazione AC e la configurazione a tre fasi garantiscono efficienza e affidabilità. Perfetto per ambienti industriali, il motore combina robustezza e versatilità, rendendolo una scelta eccellente per diverse esigenze operative.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

6

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

1 kW

coppia nominale

1.9 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 70MM 2,1 NM LISCIO IP40 SI