Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0702T12A2A
Cod. Produttore
BSH0702T12A2A
Cod. EAN
3389118136618

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 2,2 Nm - 8000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH0702T12A2A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 2,1 Nm. Con un diametro di 70 mm, questo motore è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'affidabilità superiore. La protezione IP50 garantisce una resistenza adeguata contro polvere e sporco, rendendolo adatto per ambienti impegnativi. Grazie alla sua alimentazione in corrente alternata, questo motore combina efficienza e robustezza per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

6

potenza nominale a frequenza nominale

0.6 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

1.9 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 70MM 2,1 NM CHIAV. IP40