Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0702P12A1A
Cod. Produttore
BSH0702P12A1A
Cod. EAN
3389118136304

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 2,2 Nm - 8000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore BSH da 70 mm offre una potenza di 2,1 Nm, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un azionamento preciso e affidabile. Con un grado di protezione IP40, questo motore è progettato per resistere a polvere e umidità, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti difficili. La chiave di azionamento consente un facile montaggio e smontaggio, mentre il design compatto e robusto assicura una lunga durata nel tempo. Questo motore è perfetto per applicazioni industriali e commerciali, dove la qualità e l'affidabilità sono fondamentali. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una varietà di impianti e sistemi automatizzati, contribuendo a migliorare l'efficienza operativa.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

6

potenza nominale a frequenza nominale

1 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

1.9 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 70MM 2,1 NM CHIAV. IP40