Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0701T11A1A
Cod. Produttore
BSH0701T11A1A
Cod. EAN
3389118135949

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 1,4 Nm - 8000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH0701T11A1A di BSH è progettato per prestazioni elevate con una potenza di 1,4 Nm. Questo motore, con una dimensione di 70 mm, è adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione. Con un grado di protezione IP50, è ideale per ambienti industriali. La sua alimentazione AC garantisce efficienza energetica, mentre la configurazione a tre fasi assicura un funzionamento fluido e potente. Un'ottima scelta per chi cerca qualità e robustezza.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

6000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

6

potenza nominale a frequenza nominale

0.35 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

1.25 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 70MM 1,4 NM CHIAV. IP40