Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0551T11F2A
Cod. Produttore
BSH0551T11F2A
Cod. EAN
3389118158337

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 0,5 Nm - 8000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH0551T11F2A offre prestazioni superiori con una potenza di 0,5 NM. Progettato per un'alimentazione in corrente alternata, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. Con un grado di protezione IP50, garantisce una resistenza adeguata contro polvere e solidi, rendendolo perfetto per ambienti industriali. La sua compattezza da 55 mm lo rende versatile per diverse installazioni. Scegli TEBSH0551T11F2A per una soluzione elettrica di alta qualità.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

6

potenza nominale a frequenza nominale

0.15 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.43 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 55MM 0,5 NM CHIAV. IP40