Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1403P01F2A
Cod. Produttore
BSH1403P01F2A
Cod. EAN
3389118142657

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 27,8 Nm - 3000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MOT. BSH 140MM 25,4 NM LISCIO IP40 è un motore elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Con una potenza di 25,4 Nm e un design liscio, questo motore offre efficienza e versatilità in una vasta gamma di applicazioni. La classificazione IP40 assicura una protezione adeguata contro polvere e corpi estranei, rendendolo ideale per ambienti industriali. Scegli il MOT. BSH per potenziare i tuoi progetti con tecnologia avanzata.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

22.2 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BSH 140MM 25,4 NM LISCIO IP40