Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1403P01A2A
Cod. Produttore
BSH1403P01A2A
Cod. EAN
3389118142572

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 27,8 Nm - 3000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno -IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

22.2 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BSH 140MM 25,4 NM LISCIO IP40