Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1403P32A2A
Cod. Produttore
BSH1403P32A2A
Cod. EAN
3389118142916

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 27,8 Nm - 3000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno -IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEBSH1403P32A2A è un motore BSH di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un diametro di 140 mm e una coppia di 25,4 Nm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono precisione e potenza. La classificazione IP65 assicura una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo adatto a vari ambienti di lavoro. Scegli il TEBSH1403P32A2A per un'affidabilità e una durata superiori nelle tue operazioni.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

22.2 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

BSH_servo_motors

Produttore

MOT. BSH 140MM 25,4 NM CHIAV. IP65