Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1402P11F1A
Cod. Produttore
BSH1402P11F1A
Cod. EAN
3389118141681

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 19,5 Nm - 4000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MOT. BSH 140MM 19,2 NM CHIAV. IP40 è un motore elettrico di alta qualità, progettato per offrire prestazioni elevate. Con una potenza di 19,2 Nm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono efficienza e affidabilità. La sua classificazione IP40 garantisce una protezione adeguata contro polvere e corpi estranei. Realizzato con materiali resistenti, il MOT. BSH è perfetto per ambienti industriali, assicurando durata e prestazioni ottimali.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

14.9 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 140MM 19,2 NM CHIAV. IP40