Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1401P21F2A
Cod. Produttore
BSH1401P21F2A
Cod. EAN
3389118140875

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 11,1 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore BSH 140MM 11,4 NM LISCIO IP65 è un motore sincrono trifase progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti sfidanti. Con una tensione di alimentazione AC e una classificazione di protezione IP65, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono resistenza alla polvere e all'acqua. La sua potenza di 11,4 NM lo rende perfetto per una varietà di utilizzi industriali. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo motore per ottimizzare le tue operazioni.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

2 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6.8 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 140MM 11,4 NM LISCIO IP65