Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1401P01F2A
Cod. Produttore
BSH1401P01F2A
Cod. EAN
3389118140776

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 11,1 Nm - 4000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scopri il motore sincrono trifase TEBSH1401P01F2A, un prodotto di alta qualità progettato per prestazioni eccellenti. Con un diametro di 140 mm e una coppia di 11,4 NM, questo motore offre potenza e affidabilità. La sua protezione IP50 garantisce resistenza in ambienti difficili, mentre l'alimentazione in corrente alternata assicura un funzionamento fluido. Ideale per applicazioni industriali, il motore combina efficienza e robustezza, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

2 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6.8 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 140MM 11,4 NM LISCIO IP40