Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1401P11F1A
Cod. Produttore
BSH1401P11F1A
Cod. EAN
3389118140653

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 11,1 Nm - 4000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH1401P11F1A offre prestazioni eccezionali con una potenza di 11,4 Nm e un diametro di 140 mm. Progettato per funzionare con tensione AC, questo motore è ideale per applicazioni industriali grazie al suo grado di protezione IP50, che garantisce resistenza alla polvere e all'umidità. Con una classificazione merceologica di 021104, il TEBSH1401P11F1A rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e durabilità nei motori elettrici.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

2 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6.8 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 140MM 11,4 NM CHIAV. IP40