Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1004P01A1A
Cod. Produttore
BSH1004P01A1A
Cod. EAN
3389118140363

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 10 Nm - 6000 RPM - Albero liscio - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il MOT BSH 100MM 9,3 NM LISCIO IP40 S è un motore sincrono trifase di alta qualità, progettato per garantire prestazioni elevate. Con un grado di protezione IP50, offre una resistenza efficace contro polvere e particelle, rendendolo ideale per ambienti industriali. La tensione di alimentazione AC e il design compatto ne fanno una scelta versatile per diverse applicazioni. Questo motore è un esempio di eccellenza e affidabilità nel settore elettrico.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

8

potenza nominale a frequenza nominale

2.6 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

6.5 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 100MM 9,3 NM LISCIO IP40 S