Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1004P32A2A
Cod. Produttore
BSH1004P32A2A
Cod. EAN
3389118140714

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 10 Nm - 6000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH1004P32A2A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 9,3 Nm. Con un diametro di 100 mm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono un'affidabilità eccezionale. Il grado di protezione IP65 garantisce una resistenza ottimale contro polvere e umidità, rendendolo adatto a ambienti industriali. La tensione di alimentazione in corrente alternata assicura un funzionamento efficiente e stabile, rendendo questo motore una scelta perfetta per le vostre esigenze.

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

8

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

2.6 kW

coppia nominale

6.5 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP65