Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1004P11A1A
Cod. Produttore
BSH1004P11A1A
Cod. EAN
3389118140448

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 10 Nm - 6000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - S/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH1004P11A1A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 9,3 NM. Con un diametro di 100 mm, questo motore è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e efficienza. La protezione IP50 garantisce una resistenza adeguata contro polvere e contatti accidentali, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Questo motore AC a tre fasi rappresenta una soluzione versatile per soddisfare le esigenze delle moderne installazioni elettriche.

tensione di dimensionamento

480 V

numero di fasi

3

numero di poli

8

esecuzione

motore sincrono trifase

tipo di tensione

AC

metodo di raffreddamento

aria

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di giri nominale a frequenza nominale

1000 Upm

potenza nominale a frequenza nominale

2.6 kW

coppia nominale

6.5 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 100MM 9,3 NM CHIAV. IP40