Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH1002P11F1A
Cod. Produttore
BSH1002P11F1A
Cod. EAN
3389118139213

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 5,8 Nm - 6000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 128 Sin/Cos - C/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH1002P11F1A è progettato per prestazioni elevate, con una potenza di 5,5 Nm e un diametro di 100 mm. Questo motore, con grado di protezione IP50, garantisce una protezione efficace contro polvere e contatti accidentali. La sua alimentazione in corrente alternata lo rende ideale per applicazioni industriali. La robustezza e l'affidabilità del motore TEBSH1002P11F1A lo rendono una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di giri nominale a frequenza nominale

4000 Upm

esecuzione estremità di albero

chiave

numero di fasi

3

numero di poli

8

potenza nominale a frequenza nominale

0.95 kW

tipo di tensione

AC

coppia nominale

4.5 Nm

Serie

Lexium_05

Produttore

MOT. BSH 100MM 5,5 NM CHIAV. IP40