Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS39AW660ABA
Cod. Produttore
BRS39AW660ABA
Cod. EAN
3389119223805

Informazioni di prodotto

MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium SD3, un'offerta di azionamenti e motori passo-passo a 3 fasi. Il motore passo-passo a 6 poli presenta una chiave woodruff da 12 mm, un collare di centraggio da 60 mm, senza freno di stazionamento e seconda estremità dell'albero. Fornisce una coppia di tenuta elevata, che lo rende una soluzione ottimale in applicazioni come pick-and-place, ecc. È un motore passo-passo a 3 fasi con corrente nominale di 5,8 a, una velocità meccanica di 3000RPM e una tensione di alimentazione di 230V AC, 325V DC. È dotato di morsettiera per il collegamento elettrico. Dimensioni dell'albero: 12 mm (diametro) x 30 mm (lunghezza). Offre una durata di servizio di circa 20000 ore (cuscinetto). Il prodotto è classificato IP41 e IP56. Dimensioni: 141 mm (lunghezza) x 85 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 2 mm (profondità) x 60 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro 98,99 mm. Peso: 3,2 kg. Il motore passo-passo è particolarmente adatto per il posizionamento a breve distanza, come l'etichettatura. È conforme alle norme EN 50347 e IEC 60072-1. Il motore passo-passo è compatibile con gli azionamenti passo-passo Lexium SD3. Supporta il montaggio a flangia da 85 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. 4 fori di montaggio di diametro 6,5 mm. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Il motore passo-passo a 3 fasi con densità di potenza molto elevata. Esegue precisi movimenti passo-passo controllati da un azionamento. Il motore passo-passo a 3 fasi è preciso, potente e robusto ed è eccellente con un'alta densità di potenza.

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

coppia nominale

0.9 Nm

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

480 V

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

2000 Upm

Serie

Lexium_SD3

Produttore

MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX