Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS39AW560ABA
Cod. Produttore
BRS39AW560ABA
Cod. EAN
3389119223836

Informazioni di prodotto

MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBRS39AW560ABA è un componente essenziale per applicazioni industriali. Con una dimensione di 90 mm e una coppia di 4.52 NM, offre prestazioni elevate in un'ampia gamma di utilizzi. Questo motore è progettato per funzionare con tensione AC/DC, garantendo versatilità e adattabilità. Il grado di protezione IP è classificato come altro, il che lo rende adatto a diverse condizioni operative. Scegliere TEBRS39AW560ABA significa optare per un motore affidabile e performante.

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

1500 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Lexium_SD3

Produttore

MOT.BRS SIZE 90 4.52NM TERM. BOX