Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS397W661ACA
Cod. Produttore
BRS397W661ACA
Cod. EAN
3389119223737

Informazioni di prodotto

MOT.BRS SIZE 90 2.26NM CONN ENC.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBRS397W661ACA è progettato per garantire prestazioni elevate con una coppia di 2.26NM. Questo motore versatile è adatto sia per alimentazione AC che DC, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con un grado di protezione di tipo Altro, offre una robustezza che assicura affidabilità nel tempo. La dimensione 90 lo rende compatto e facilmente integrabile in diversi sistemi. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e durata.

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

1500 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Lexium_SD3

Produttore

MOT.BRS SIZE 90 2.26NM CONN ENC.