Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS397W360FCA
Cod. Produttore
BRS397W360FCA
Cod. EAN
3389119223676

Informazioni di prodotto

MOT.BRS SIZE 90 2.26NM CONN BRAKE.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBRS397W360FCA è progettato per offrire prestazioni elevate con una coppia di 2.26NM. Questo motore versatile è alimentato sia in AC che in DC, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Con un grado di protezione avanzato, è perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. La dimensione 90 assicura compattezza e facilità di installazione. Scegli TEBRS397W360FCA per potenziare i tuoi progetti con affidabilità e efficienza.

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

1500 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Lexium_SD3

Produttore

MOT.BRS SIZE 90 2.26NM CONN BRAKE.