Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione di dimensionamento
230 V
frequenza nominale
50 Hz
esecuzione
motore passo passo
corrente di dimensionamento
4.1 A
numero di giri nominale a frequenza nominale
3000 Upm
numero di fasi
3
potenza nominale a frequenza nominale
0.26 kW
tipo di tensione
AC/DC
coppia nominale
13.5 Nm
Serie
Lexium_SD3
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te