Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS368W130ACA
Cod. Produttore
BRS368W130ACA
Cod. EAN
3389119223522

Informazioni di prodotto

MOT.BRS SIZE 60 1.7NM CONN.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Lexium SD3, un'offerta di azionamenti e motori passo-passo a 3 fasi. Il motore passo-passo a 6 poli presenta un albero liscio da 8 mm, un collare di centraggio da 38 mm, senza freno di stazionamento e seconda estremità dell'albero. Fornisce una coppia di tenuta elevata, che lo rende una soluzione ottimale in applicazioni come pick-and-place, ecc. È un motore passo-passo a 3 fasi con corrente nominale di 0,9 a, una velocità meccanica di 3000RPM e una tensione di alimentazione di 230V AC, 325V DC. È dotato di connettore per il collegamento elettrico. Dimensioni dell'albero: 8 mm (diametro) x 21 mm (lunghezza). Offre una durata di servizio di circa 20000 ore (cuscinetto). Il prodotto è classificato IP41 e IP56. Dimensioni: 116 mm (lunghezza) x 57,2 mm (larghezza). Dimensioni del collare di centraggio: 1,6 mm (profondità) x 38 mm (diametro) con foro di montaggio di diametro da 66,6 mm. Peso: 2 kg. Il motore passo-passo è particolarmente adatto per il posizionamento a breve distanza, come l'etichettatura. È conforme alle norme EN 50347 e IEC 60072-1. Il motore passo-passo è compatibile con gli azionamenti passo-passo Lexium SD3. Supporta il montaggio a flangia da 57,2 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. 4 fori di montaggio di diametro 5,2 mm. Il motore passo-passo SD3 è un'unità dalle applicazioni universali. Il dispositivo è pronto per il funzionamento in pochissimo tempo. È sufficiente collegare il motore passo-passo all'azionamento e impostare la corrente e la risoluzione del passo. Il motore passo-passo a 3 fasi con densità di potenza molto elevata. Esegue precisi movimenti passo-passo controllati da un azionamento. Il motore passo-passo a 3 fasi è preciso, potente e robusto ed è eccellente con un'alta densità di potenza.

tensione di dimensionamento

230 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore passo passo

corrente di dimensionamento

4.1 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

19.7 Nm

Serie

Lexium_SD3

Produttore

MOT.BRS SIZE 60 1.7NM CONN.