Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS3ACW850ABA
Cod. Produttore
BRS3ACW850ABA
Cod. EAN
3389119224147

Informazioni di prodotto

MOT.BRS SIZE 110 13.5NM TERM. BOX

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MOT.BRS SIZE 110 13.5NM TERM. BOX

tensione di dimensionamento

480 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

2.6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

750 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

0.9 Nm

Serie

Lexium_SD3

Produttore

MOT.BRS SIZE 110 13.5NM TERM. BOX