Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0703T22A2A
Cod. Produttore
BMH0703T22A2A
Cod. EAN
3606485195025

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP65 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0703T22A2A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 3,4 Nm. Con una dimensione di 70 mm, questo motore è ideale per applicazioni industriali grazie al suo grado di protezione IP65, che garantisce resistenza alla polvere e all'acqua. Alimentato da tensione AC/DC, il motore è perfetto per ambienti difficili, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Scegli questo motore per le tue esigenze di automazione e controllo.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

3.1 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP65 LIS.