Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0703P37A1A
Cod. Produttore
BMH0703P37A1A
Cod. EAN
3606485199542

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP65 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore BMH 70MM IEC 3,4NM IP65 CHI è un motore sincrono trifase progettato per prestazioni elevate e affidabilità. Con un grado di protezione IP65, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità. Questo motore versatile è ideale per applicazioni che richiedono una tensione di alimentazione AC/DC e funziona perfettamente in ambienti impegnativi. La sua potenza di 3,4NM lo rende una scelta ottimale per chi cerca efficienza e durabilità nel tempo.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

1.3 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

2.4 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP65 CHI.