Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0703P01A1A
Cod. Produttore
BMH0703P01A1A
Cod. EAN
3606485199030

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 LIS.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 è un motore sincrono trifase di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Con un grado di protezione IP54, garantisce resistenza alla polvere e all'umidità, rendendolo ideale per ambienti difficili. Questo motore è alimentato da tensione AC/DC, fornendo flessibilità e versatilità. La potenza di 3,4NM assicura un funzionamento efficiente e affidabile, rendendolo una scelta ideale per le vostre esigenze di automazione.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

480 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

6 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

1.3 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

2.4 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 LIS.