Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0703T12A2A
Cod. Produttore
BMH0703T12A2A
Cod. EAN
3606485195018

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0703T12A2A è progettato per prestazioni elevate, con una potenza di 3,4 Nm. Questo motore ha un grado di protezione IP54, garantendo resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti industriali. Compatibile con tensioni AC e DC, il motore BMH da 70 mm si distingue per la sua affidabilità e versatilità. La sua costruzione robusta lo rende una scelta eccellente per applicazioni che richiedono efficienza e durabilità.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

3.1 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 CHI.