Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH0703T11A1A
Cod. Produttore
BMH0703T11A1A
Cod. EAN
3606485200002

Informazioni di prodotto

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 CHI.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBMH0703T11A1A è progettato per offrire prestazioni elevate con una coppia di 3,4 Nm. Questo motore, appartenente alla famiglia Lexium 32, è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un grado di protezione IP54, garantendo resistenza e affidabilità anche in ambienti difficili. Compatibile con alimentazione AC/DC, il motore è ideale per applicazioni industriali che richiedono efficienza e robustezza.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

240 V

esecuzione

motore sincrono trifase

corrente di dimensionamento

10 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

8000 Upm

numero di fasi

3

numero di poli

10

potenza nominale a frequenza nominale

0.9 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

3.1 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

MOT. BMH 70MM IEC 3,4NM IP54 CHI.